Omschrijving:
Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 18,0, totale lengte (OAL) 224,3 mm, effectieve lengte (LU) 144 mm
Kenmerk:
- Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 32 mm
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter, max. (DCX) 18,9 mm
- Snijdiameter, min. (DCN) 18 mm
- Bundeldiameter (DF) 32 mm
- Functionele lengte (LF) 165,02 mm
- Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 18,0 in
- L/D-bereik 8xD
- Voer de naam (MIID) IDI 180-SG in
- Totale lengte (OAL) 224,3 mm
- Puntlengte (PL) 3,28 mm
- Lengte kraag (LPR) 168,3 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 56 mm
- Effectieve lengte (LU) 144 mm