DCM 160-128-20A-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 8xD

Artikelnummer: 3200953
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CHAMDRILL
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3200953
    EAN/GTIN 7291075170344
    Nummer fabrikant 3200953
    L-nummer L24040 424

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, insteekdiameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 16,0, totale lengte (OAL) 200 mm, effectieve lengte (LU) 128 mm

    Kenmerk:

    • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 25 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter, max. (DCX) 16,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 16 mm
    • Bundeldiameter (DF) 25 mm
    • Functionele lengte (LF) 147,09 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 16,0 in
    • L/D-bereik 8xD
    • Voer de naam (MIID) IDI 160-SG in
    • Totale lengte (OAL) 200 mm
    • Puntlengte (PL) 2,91 mm
    • Lengte kraag (LPR) 150 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 50 mm
    • Effectieve lengte (LU) 128 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen