DCM 150-120-20A-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 8xD

Artikelnummer: 3200952
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200952
EAN/GTIN 7291075170337
Nummer fabrikant 3200952
L-nummer L24040 594

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, code snijplaatzitting (SSC) 15,0, totale lengte (OAL) 190,7 mm, effectieve lengte (LU) 120 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 25 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 15,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 15 mm
  • Bundeldiameter (DF) 25 mm
  • Functionele lengte (LF) 137,97 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 15,0 in
  • L/D-bereik 8xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 150-SG in
  • Totale lengte (OAL) 190,7 mm
  • Puntlengte (PL) 2,73 mm
  • Lengte kraag (LPR) 140,7 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 120 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen