DCM 075-022-12.7A-3D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 3xD

Artikelnummer: 3200762
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200762
EAN/GTIN 7291075101942
Nummer fabrikant 3200762
L-nummer L24040 344

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,295″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 8,0, totale lengte (OAL) 3,07″, bruikbare lengte (LU) 0,87″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,63 1,246″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,295″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,311″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,295″
  • decimale equivalent: 0,295″
  • flensdiameter (DF): 0,63″
  • functionele lengte (insert) 3xD
  • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 075-SG
  • totale lengte (OAL): 3,07″
  • puntlengte (PL): 0,054″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,3″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,77″
  • bruikbare lengte (LU): 0,87″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen