DCM 075-022-12A-3D 8-20.5 dia. drills using interchangeable bits L=3xD.

Artikelnummer: 3200760
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CHAMDRILL
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3200760
    EAN/GTIN 7291075101423
    Nummer fabrikant 3200760
    L-nummer L24040 377

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 7,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 8,0, totale lengte (OAL) 78,1 mm, effectieve lengte (LU) 22 mm

    Kenmerk:

    • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 16 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 7,5 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 7,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 7,5 mm
    • Bundeldiameter (DF) 16 mm
    • Functionele lengte (LF) 31,74 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 8,0 in
    • L/D-bereik 3xD
    • Voer de naam (MIID) IDI 075-SG in
    • Totale lengte (OAL) 78,1 mm
    • Puntlengte (PL) 1,36 mm
    • Lengte kraag (LPR) 33,1 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 45 mm
    • Effectieve lengte (LU) 22 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen