DCM 220-110-25.4A-5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 5xD

Artikelnummer: 3200690
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3200690
EAN/GTIN 7291075102161
Nummer fabrikant 3200690
L-nummer L24040 337

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,866″, plaats zadel maatcode (SSC) 22,0, totale lengte (OAL) 7,67″, bruikbare lengte (LU) 4,33″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,26 5,313″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,866″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,901″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,866″
  • decimaal equivalent: 0,866″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF) 5xD
  • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 220-SG
  • totale lengte (OAL): 7,67″
  • puntlengte (PL): 0,157″
  • uitstekende lengte (LPR): 5,47″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,2″
  • bruikbare lengte (LU): 4,33″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen