Omschrijving:
Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 24 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 24,0, totale lengte (OAL) 159,6 mm, effectieve lengte (LU) 72 mm
Kenmerk:
- Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 32 mm
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 24 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 24,9 mm
- Snijdiameter, min. (DCN) 24 mm
- Bundeldiameter (DF) 32 mm
- Functionele lengte (LF) 99,23 mm
- Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 24,0 in
- L/D-bereik 3xD
- Voer de naam (MIID) IDI 240-SG in
- Totale lengte (OAL) 159,6 mm
- Puntlengte (PL) 4,37 mm
- Lengte kraag (LPR) 103,6 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 56 mm
- Effectieve lengte (LU) 72 mm