DCM 090-045-12.7A-5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 5xD

Artikelnummer: 3200647
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200647
EAN/GTIN 7291075102130
Nummer fabrikant 3200647
L-nummer L24040 317

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,354″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 9,0, totale lengte (OAL) 4,02″, bruikbare lengte (LU) 1,77″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,354″
  • snijdiameter maximum (DCX):″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,354″
  • flensdiameter (DF): 0,63″
  • functionele lengte (insert): 2,185″
    • : 0,354 Stoeloegrootte: 0,63
    • : 0,37 Lengte: 5xD
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IDI 090-SG
    • totale lengte (OAL): 4,02″
    • puntlengte (PL): 0,065″
    • uitstekende lengte (LPR): 2-1/4″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,77″
    • bruikbare lengte (LU): 1,77″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen