DCM 085-025-12A-3D 8-20.5 dia. drills using interchangeable bits L=3xD.

Artikelnummer: 3200640
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200640
EAN/GTIN 7291075101348
Nummer fabrikant 3200640
L-nummer L24040 1182

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 8,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 8,0, totale lengte (OAL) 82 mm, effectieve lengte (LU) 25 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 16 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 8,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 8,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 8,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 16 mm
  • Functionele lengte (LF) 35,45 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 8,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 085-SG in
  • Totale lengte (OAL) 82 mm
  • Puntlengte (PL) 1,55 mm
  • Lengte kraag (LPR) 37 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • Effectieve lengte (LU) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen