DCM 180-054-25.4A-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 3xD

Artikelnummer: 3200585
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200585
EAN/GTIN 7291075101829
Nummer fabrikant 3200585
L-nummer L24040 279

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,709″, plaats zadel maatcode (SSC) 18,0, totale lengte (OAL) 5,05″, bruikbare lengte (LU) 2,13″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,709″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,744″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,709″decimaal equivalent: 0,709″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF): 2,951″
    • : 1,26 plaatgrootte: 3xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 180-SG
    • totale lengte (OAL): 5,05″
    • puntlengte (PL): 0,129″
    • uitstekende lengte (LPR): 3,08″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,97″
    • bruikbare lengte (LU): 2,13″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen