DCM 180-054-25A-3D 8-20.5 dia. drills using interchangeable bits L=3xD.

Artikelnummer: 3200583
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200583
EAN/GTIN 7291075101300
Nummer fabrikant 3200583
L-nummer L24040 1138

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 18 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 18,0, totale lengte (OAL) 134,3 mm, effectieve lengte (LU) 54 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 32 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 18 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 18,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 18 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Functionele lengte (LF) 75,02 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 18,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 180-SG in
  • Totale lengte (OAL) 134,3 mm
  • Puntlengte (PL) 3,28 mm
  • Lengte kraag (LPR) 78,3 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 54 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen