• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

DCM 170-051-19.05A-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 3xD

Artikelnummer: 3200581
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200581
EAN/GTIN 7291075101812
Nummer fabrikant 3200581
L-nummer L24040 276

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,669″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 17,0, totale lengte (OAL) 4,86″, bruikbare lengte (LU) 2,01″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter verkleind (BDRED):″Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,669″
  • snijdiameter maximum (DCX):″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,669″
  • flensdiameter (DF):″
  • functionele lengte (insert):″
    • : 2,768Lengte: 0,669
    • : 0,98
    • Fensdiameter: 0,98
    • Functionele Lengte: 0,705
    • : 3xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 170-SG
    • totale lengte (OAL): 4,86″
    • puntlengte (PL): 0,122″
    • uitstekende lengte (LPR): 2,89″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,97″
    • bruikbare lengte (LU): 2,01″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen