DCM 100-050-16A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Artikelnummer: 3200536
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200536
EAN/GTIN 7291075101515
Nummer fabrikant 3200536
L-nummer L24040 1090

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 10 mm, code snijplaatzitting (SSC) 10.0, totale lengte (OAL) 112 mm, effectieve lengte (LU) 50 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 20 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 10,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 10 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 62,18 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 10,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 100-SG in
  • Totale lengte (OAL) 112 mm
  • Puntlengte (PL) 1,82 mm
  • Lengte kraag (LPR) 64 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Effectieve lengte (LU) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen