DCM 100-030-16A-3D 8-20.5 dia. drills using interchangeable bits L=3xD.

Artikelnummer: 3200535
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200535
EAN/GTIN 7291075101256
Nummer fabrikant 3200535
L-nummer L24040 1085

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 10 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 10.0, totale lengte (OAL) 92 mm, effectieve lengte (LU) 30 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 20 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 10,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 10 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 42,18 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 10,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 100-SG in
  • Totale lengte (OAL) 92 mm
  • Puntlengte (PL) 1,82 mm
  • Lengte kraag (LPR) 44 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Effectieve lengte (LU) 30 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.