Klemdraaihouder rechts, HSK-T, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 63/16HPmm

Artikelnummer: 320050 63/16HP
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Opname HSK-T
Inzetsoort rechts
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 80 mm
As-puntafstand f 45 mm
geschikte wisselplaat VB.. 1604..
Reservedeel S07
Schachttype Holle-schachtconus
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320050 63/16HP
EAN/GTIN 2050002004726
Nummer fabrikant HA6.KVF.RPA.070-HP

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.