DCM 160-080-19.05A-5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 5xD

Artikelnummer: 3200486
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200486
EAN/GTIN 7291075102024
Nummer fabrikant 3200486
L-nummer L24040 247

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,63″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 16,0, totale lengte (OAL) 5,98″, bruikbare lengte (LU) 3,15″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,98 3,895″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,63″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,665″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,63″
  • decimale equivalent: 0,63″
  • flensdiameter (DF): 0,98″
  • functionele lengte (insert) 5xD
  • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 160-SG
  • totale lengte (OAL): 5,98″
  • puntlengte (PL): 0,115″
  • uitstekende lengte (LPR): 4,01″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,97″
  • bruikbare lengte (LU): 3,15″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.