Omschrijving:
Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 12,5 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 12,0, totale lengte (OAL) 101,8 mm, effectieve lengte (LU) 37 mm
Kenmerk:
- Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 20 mm
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 12,5 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 12,9 mm
- Snijdiameter, min. (DCN) 12,5 mm
- Bundeldiameter (DF) 20 mm
- Functionele lengte (LF) 51,53 mm
- Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 12,0 in
- L/D-bereik 3xD
- Voer de naam (MIID) IDI 125-SG in
- Totale lengte (OAL) 101,8 mm
- Puntlengte (PL) 2,27 mm
- Lengte kraag (LPR) 53,8 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 48 mm
- Effectieve lengte (LU) 37 mm