DCM 140-070-15.87A-5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 5xD

Artikelnummer: 3200458
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200458
EAN/GTIN 7291075101959
Nummer fabrikant 3200458
L-nummer L24040 201

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,551″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 14,0, totale lengte (OAL) 5,4″, bruikbare lengte (LU) 2-3/4″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79 3,41″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,551″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,567″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,551″
  • decimale equivalent: 0,551″
  • flensdiameter (DF): 0,79″
  • functionele lengte (insert) 5xD
  • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 140-SG
  • totale lengte (OAL): 5,4″
  • puntlengte (PL): 0,1″
  • uitstekende lengte (LPR): 3,51″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • bruikbare lengte (LU): 2-3/4″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.