DCM 120-060-16A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Artikelnummer: 3200449
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200449
EAN/GTIN 7291075101430
Nummer fabrikant 3200449
L-nummer L24040 1038

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorbehuizing, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 12 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 12,0, totale lengte (OAL) 124,2 mm, effectieve lengte (LU) 60 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 20 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 12 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 74,02 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 12,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 120-SG in
  • Totale lengte (OAL) 124,2 mm
  • Puntlengte (PL) 2,18 mm
  • Lengte kraag (LPR) 76,2 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Effectieve lengte (LU) 60 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen