HSK-T-klemdraaihouder rechts, voor wisselplaten DC.., Schacht-⌀ / plaatafmeting: 63/11HPmm

Artikelnummer: 320030 63/11HP
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Opname HSK-T
Einsatzart rechts
Opnamenorm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 80 mm
As-puntafstand f 45 mm
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Ersatzteil S05
Schachttype Holle-schachtconus
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 320030 63/11HP
EAN/GTIN 2050002004689
Nummer fabrikant HA6.KDB.RJA.070-HP

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.