MARTOR SECUMAX 320 MDP 32000771 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 32000771.02
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
Producttype Foliesnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 32000771.02
EAN/GTIN 4002632800917
Nummer fabrikant 32000771.02
L-nummer L60170 792

Omschrijving

Omschrijving:

COMBI herladen. De nieuwe generatie. Metaal detecteerbaar.
De SECUMAX COMBI MDP is altijd al een filmexpert op zich geweest – tot het nu zijn legitieme opvolger heeft gevonden. De nieuwe SECUMAX 320 MDP maakt op het eerste gezicht indruk met zijn buitengewone ontwerp. Op de tweede, zult u ook zijn innerlijke waarden waarderen. De ergonomie is BIJVOORBEELD geperfectioneerd in vergelijking met de voorganger of het vervangen van het gecoverde blad. En het onderwerp ″metaaldetecteerbaarheid″? Heeft altijd deel uitgemaakt van het COMBI-MDP-DNA – en dat blijft zo.
  • Basismateriaal:
    Metaaldetecteerbare kunststof
  • Metaal detecteerbare kunststof
    de metaal detecteerbare SECUMAX 320 MDP is met name geschikt voor gevoelige industrieën en bedrijven. Zelfs de kleinste onderdelen van het snijgereedschap kunnen worden gevonden voordat ongewenste verontreiniging van uw producten optreedt.
  • Veiligheid eerst
    het verborgen blad en de ronde neus beschermen u en uw goederen bijzonder betrouwbaar. Daarnaast hebben we de meskop in zijn geheel aanzienlijk versterkt, om hem voor te bereiden op de zwaarste toepassingen.
  • Verwisselen is
    nog een pluspunt op het gebied van hantering en veiligheid: Het nieuw ontworpen blad verwisselen. Trek de meswisselknop omhoog en til de kap op. Het 4-voudige bruikbare mes is klaar voor gebruik.
  • Perfecte ergonomie
    voelt u het verschil? De nieuwe vorm van de handgreep met het vingervriendelijke silhouet past als een handschoen. De vooraf ingestelde snijhoek is ook gunstig voor de hand en arm, wat u helpt bij het bevestigen en snijden.
  • Geoptimaliseerd bladbereik
    slechts twee voorbeelden: Het snijkanaal is nu zodanig gevormd dat uw veiligheidsmes het versgesneden materiaal nog sneller kan verwijderen. Schuine sneden werken ook beter dan ooit. Uw voordeel: Werk met minder moeite.
  • Snijtoepassing:
    Snijden van folie of uitrekken
    folie snijden op rollen snijden folierollen
    snijden van
    banden tape plakband opening snijpapier

    op rollen

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoogste beveiliging (SECUMAX)
  • Veiligheidstechnologie II: Afgedekt lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 4 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Wrap, stretch, krimpfolie, folie en papieren webben, plastic banden, Doos: 1-laags, plakband, verpakte goederen, textiel, vilt, Veiligheidsgordel, leer, gelamineerde folie, gelamineerde folie
  • Snijtoepassing: Knip folie of folie uit, knip folie op rollen, knip foliewebben, knip de band af, open plakband, snijd papier op rollen, knip papieren webben, snijd weefselwebben, snijd dun schuim (5 mm), snijd snoeren
  • Schuureigenschappen: Hoge slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Bandscore: Ja
  • Basismateriaal: Metaaldetecteerbare kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Ja
  • Gemonteerd blad: 192043,66
  • Uitgangslengte blad (max.): 4 mm
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Rechthoekig blad
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel: Nee
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest