Aangedreven gereedschap radiaal naar achteren geplaatst Z4032IKDIM

Artikelnummer: 319925 Z4032IKDIM
Korting
2386,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname ER32
VDI-grootte 40
Gereedschapsopspanning ER32
l1 138 mm
b1 22,6 mm
b2 99,5 mm
h1 76 mm
x 100 mm
Koeling intern
Producttype Aangedreven gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319925 Z4032IKDIM
EAN/GTIN 4062406241766
Nummer fabrikant 319925 Z4032IKDIM

Omschrijving

Uitvoering:

Uitvoering IKD – Met keramische afdichtset, druk tot 70 bar, volledig droogloopgeschikt.
Uitvoering IM – Met spanmoer aan de binnenzijde.
Voor gebruik op alle DMG Gildemeister CTX CNC-draaibanken met Sauter-revolver. Aandrijfkoppeling DIN 5480. Spannen van gereedschappen in het aangedreven gereedschap via ER-spantang met buitenliggende moer of snelwisselsysteem VARIA VX onder licentie van EWS. Externe buitenkoeling via KM-buis, interne koeling door gereedschap centraal door de spindel. Maximaal toerental 8000 min-1.
Naar achteren geplaatste uitvoering voor meer bewerkingsruimte.
Gebruik op schijfrevolvers. Rechtse uitvoering. Overbrenging 1:1. Uitvoering met inwendige koeling (intern) max. 70 bar. Uitlijning via standaardpinstrip.

Voordeel:

  • Op gewicht en geometrie geoptimaliseerde constructie.
  • Proceszekerheid en duurzaamheid door hoogwaardige componenten.
  • Overbrenging van hoge draaimomenten.
  • 100% controle – elk aangedreven gereedschap wordt aan een inloopprogramma onderworpen.
  • Inwendige koeling: speciaal ontwikkelde en gepatenteerde afdichting.

Toepassing:

Zo veel mogelijk verspaningsstappen in een opspanning. Bij gebrek aan plaats (beschikbare spanplaatsen) in de revolver.

T.b.v.:

DMG Gildemeister CTX. Gedeeltelijk Emco, Hardinge, Monforts, Scherer enz. met DIN 5480.

Levering:

Aangedreven gereedschap voor spantang: incl. spanmoer en haaksleutel. Aangedreven gereedschap VARIA VX: incl. spansleutel.

Accessoires:

Passende Varia VX-inzetstukken nr. 319802319888, ER-snelwisseladapters nr. 319761319781, ER-spantangen nr. 308941 – 309878, ER-spansleutels nr. 309680309745.

Tip:

  • Andere typen aandrijvingen (bijv. DIN 5482), overbrengingen, afmetingen, BMT enz. op aanvraag: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Gereedschappen met interne koeling (IK) geen droogloop bij standaardafdichting, koelmiddelfiltering < 50 µm.
  • Aanbeveling: Uitvoering VARIA VX met een draaimomentgereedschap (max. 6 Nm) bedienen.
  • Voor zware freeswerkzaamheden wordt op aanvraag een variant met conisch rollager aanbevolen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen