Volboorhouder VARIA VX4 25 mm

Artikelnummer: 319827 25
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ D1 25 mm
    Opname VX4
    Afkoppellengte A-maat 33 mm
    Buiten-⌀ D 42 mm
    Producttype Weldonhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 319827 25
    EAN/GTIN 2050001743459
    Nummer fabrikant 27.VX425WNL33

    Omschrijving

    Uitvoering:

    VX − Dwarskrachtvrije driepuntsspanning via integrale segmentring. Draaimomentresistentie tot 200 Nm via veelhoek.

    Voordeel:

    • Snel wisselen via slechts één klempunt, dus wisselen van gereedschap zonder gevaar voor lichamelijk letsel.
    • Snijgereedschappen liggen vooraf ingesteld bij de machine.
    • Korte constructie − Geringe kosten per stuk.

    Toepassing:

    Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlakken.

    Tip:

    Maximaal aanhaalmoment bij VX3 en VX4 is 5,7 Nm, bereikbaar met geschikte momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7. Maximaal aanhaalmoment bij V5 is 10 Nm. Bij het losdraaien van de doppen niet verder dan de aanslag draaien.
    Extra korte uitvoering op aanvraag. Voor het reinigen van de Varia gereedschapshouders en wisselinzetstukken raden wij de EWS Clean en reinigingsset aan.