Volboorhouder VARIA VX3 8 mm

Artikelnummer: 319823 8
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 8 mm
Opname VX3
Afkoppellengte A-maat 17 mm
Buiten-⌀ D 25 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319823 8
EAN/GTIN 2050001743626
Nummer fabrikant 27.VX308WNL17

Omschrijving

Uitvoering:

VX − Dwarskrachtvrije driepuntsspanning via integrale segmentring. Draaimomentresistentie tot 200 Nm via veelhoek.

Voordeel:

  • Snel wisselen via slechts één klempunt, dus wisselen van gereedschap zonder gevaar voor lichamelijk letsel.
  • Snijgereedschappen liggen vooraf ingesteld bij de machine.
  • Korte constructie − Geringe kosten per stuk.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlakken.

Tip:

Maximaal aanhaalmoment bij VX3 en VX4 is 5,7 Nm, bereikbaar met geschikte momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7. Maximaal aanhaalmoment bij V5 is 10 Nm. Bij het losdraaien van de doppen niet verder dan de aanslag draaien.
Extra korte uitvoering op aanvraag. Voor het reinigen van de Varia gereedschapshouders en wisselinzetstukken raden wij de EWS Clean en reinigingsset aan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen