Snijplaat-basishouder met lengtecompensatie VDI 30 mm

Artikelnummer: 319793 30
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    VDI-grootte 30
    ⌀ D1 30 mm
    ⌀ D2 70 mm
    Lengtecompensatie druk 4 mm
    Lengtecompensatie trek 12 mm
    Lengte L 71 mm
    Kleurcode VDI-schacht VDI 30
    Producttype Snijplaathouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 319793 30
    EAN/GTIN 4062406239848
    Nummer fabrikant 319793 30

    Omschrijving

    Uitvoering:

    VDI-schacht.
    Robuuste houder, alle functievlakken gehard en geslepen. Lengtecompensatie op trek en druk voor het maken van gekalibreerde buitendraden. Opname van standaard DIN-snijplaat (ronde uitvoering).

    Voordeel:

    • Kostenreductie door het modulaire systeem.
    • Alle wisselinzetstukken passen in de basishouder.
    • Centrale koelvloeistoftoevoer.
    • Nauwkeurig, ook bij lange schroefdraden.
    • Hoge schroefdraadkwaliteit.

    Toepassing:

    Aanbrengen van buitendraad door middel van beitel. Toepassing voornamelijk op draaibanken, maar ook geschikt voor freesmachines.

    Accessoires:

    Snijplaatadapter nr. 319795.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen