Snijplaat-basishouder met lengtecompensatie cilindrisch, Schacht-⌀D1: 25mm

Artikelnummer: 319790 25
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D1 25 mm
⌀ D2 71 mm
Lengtecompensatie druk 4 mm
Lengtecompensatie trek 12 mm
Lengte L 47,2 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319790 25
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406239831
Kopiëren
Nummer fabrikant 319790 25
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Cilindrische schacht.
Robuuste houder, alle functievlakken gehard en geslepen. Lengtecompensatie op trek en druk voor het maken van gekalibreerde buitendraden. Opname van standaard DIN-snijplaat (ronde uitvoering).

Voordeel:

  • Kostenreductie door het modulaire systeem.
  • Alle wisselinzetstukken passen in de basishouder.
  • Nauwkeurig, ook bij lange schroefdraden.
  • Hoge schroefdraadkwaliteit.

Toepassing:

Aanbrengen van buitendraad door middel van beitel. Toepassing voornamelijk op draaibanken, maar ook geschikt voor freesmachines.

Accessoires:

Snijplaatadapter nr. 319795.