VDI-afdichtstop Vorm Z2, ⌀ d1: 16Smm

Artikelnummer: 319770 16S
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm Z
Schacht-⌀ d1 16 mm
Materiaal Staal
Kleurcode VDI-schacht VDI 16
Producttype Scheidingspunt-sluiting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319770 16S
EAN/GTIN 2050001077462
Nummer fabrikant 319770 16S

Omschrijving

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.