Hydrohouder Schacht-⌀ 40 mm 16 mm

Artikelnummer: 319752 16
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 16 mm
Afkoppellengte A-maat 19,5 mm
⌀ D2 46 mm
⌀ D3 40 mm
Nuttige lengte L1 69 mm
Breedte B 56 mm
Schroefdraad M M22×1
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319752 16
EAN/GTIN 4062406254537
Nummer fabrikant 319752 16

Omschrijving

Uitvoering:

Unieke spanoverbrugging, spant h6 en h7 – schachten. Lasering aan kopse kant en uitlijnschroef aan de houder voor een eenvoudige en duidelijke oriëntatie van de boorstang. Inclusief lengte-instelschroef. Geschikt voor inwendige koeling.
Flexibele toepassing op elk revolvertype.

Voordeel:

  • Ideale dempingseigenschappen, daardoor optimale werkstukoppervlakken en langere standtijd.
  • Snel en eenvoudig te hanteren.
  • Flexibel gebruik van tussenhulzen.
  • Perfecte centrering.

Toepassing:

Geschikt voor boren, ruimen, verzinken en voor het gebruik van boorstangen.