ER-hydrospantang met dopmoer ER25 16 mm

Artikelnummer: 319742 16
Korting
381,10 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ d 16 mm
⌀ d2 46 mm
Lengte L 49 mm
Schroefdraad M M32×1,5
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319742 16
EAN/GTIN 4062406244040
Nummer fabrikant 319742 16

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge flexibiliteit, voor gebruik bij het draaien in statische spantanghouder, maar ook bij aangedreven gereedschap. Uitstekende rondloopeigenschappen.
Voor aangedreven gereedschap met buitendraad.

Voordeel:

  • Ideale dempingseigenschappen, daardoor optimale werkstukoppervlakken en langere standtijd.
  • Snel en eenvoudig te hanteren.
  • Flexibel gebruik van tussenhulzen.
  • Perfecte centrering.

Toepassing:

Geschikt voor boren, ruimen, verzinken en voor het gebruik van boorstangen.