{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ d1 | 40 mm | |
Lengtecompensatie druk | 0,2 mm | |
Lengtecompensatie trek | 1 mm | |
Houderbuiten-⌀ D | 60 mm | |
Afkoppellengte L | 67 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | VDI draadsnij voeding |
Artikelnummer | 319737 40 | |
EAN/GTIN | 4062406229696 | |
Nummer fabrikant | 319737 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Draadsnij-snelwisselhouder Synchro M6 − M20 40 mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
278,00 €
€ 133,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 249,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 285,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L | 67 | 61,5 | 86 |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
Houderbuiten-⌀ D | 60 | 38 | 54 |
Lengtecompensatie druk | 0,2 | 7 | 12 |
Lengtecompensatie trek | 1 | 7 | 12 |
Schacht-⌀ d1 | 40 | 40 | 40 |
Producttype | VDI draadsnij voeding | VDI draadsnij voeding | VDI draadsnij voeding |