{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
x | 100 mm | |
l1 | 130 mm | |
b1 | 42,5 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h1 | 76 mm | |
Koeling | intern / extern | |
VDI-grootte | 40 | |
Producttype | Beitelhouder |
Artikelnummer | 319733 40-40-100 | |
EAN/GTIN | 2050001945532 | |
Nummer fabrikant | 17.4040CTX |