HM90 FAL-D2.00-.75-16BR vlakfrezen met HM90 APCR 1605 Snijplaten met hoekradii gelijk aan of groter dan 5 mm voor bewerking van aluminium

Artikelnummer: 3195282
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3195282
EAN/GTIN 7291075198775
Nummer fabrikant 3195282
L-nummer L23980 77

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 3, Hub diameter (DHUB) 1,93″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijitems (CICT) 1,93: 3
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,61″
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 3
  • Indentificatie:″
  • : HM90 APCR 160502R-P
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen