Sluit-ER-spantang 32

Artikelnummer: 319518 32
op aanvraag
Op voorraad
355 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319518 32
EAN/GTIN 4062406400811
Nummer fabrikant 319518 32

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof spantang van POM.

Toepassing:

Voor afdichting van aangedreven gereedschap met ER-spantangaansluiting.

Leveringsvoorwaarde:

⌀ D: 33 mm
L: 40 mm