{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
VDI-grootte | VDI 40 | |
Geschikte spantangen | 467 E | |
Spanbereik d2 | 4 mm - 32 mm | |
Kraag-⌀ d6 | 83 mm | |
Buiten-⌀ d10 | 72 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 73 mm | |
l9 | 90 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | VDI spantanghouder |
Artikelnummer | 319505 3,5-32 | |
EAN/GTIN | 4062406423025 |