Koelvloeistofnippel DriveKD met draadaansluiting M8X50

Artikelnummer: 319472 M8X50
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad × buislengte Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type DriveKD
    Pijpdoorlaat-⌀ 4 mm
    Lengte buis 50 mm
    Draadaansluiting M8×1
    Uitvoering Schroefdraad
    Inwendige koeling ja
    Producttype Koelvloeistofnippel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 319472 M8X50
    EAN/GTIN 4260711110092
    Nummer fabrikant TOP52GR20,5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor een gerichte koeling en smering aan de snijkant resp. afvoer van de spanen.
    Primair ontwikkeld voor gebruik op aangedreven gereedschappen. Eenvoudige montage via draadaansluiting. De flexibele en zwenkbare buis kan naar de snijkant worden gedraaid of gebogen, vergrendeling via verzinkte wartelmoer. Druk tot maximaal 10 bar.
    De DriveKD is ontwikkeld voor gebruik op aangedreven gereedschap voor CNC-draaibanken. Traditionele koelvloeistofnippels spuiten vaak in alle richtingen en geven geen directe koelvloeistofstraal. Hierdoor is de koeling en smering vaak niet voldoende. De DriveKD vervult uw taken op uitstekende wijze. Ze kan eenvoudig worden ingesteld en zorgt met een directe straal voor voldoende koeling.

    Omschrijving:

    De DriveKD bestaat uit een dubbele nippel, een wartelmoer en de bekende MiniKD. Met de flexibele Smart-buis kan de koelvloeistofstraal zeer nauwkeurig worden afgesteld. Dankzij het gebruik van de MiniKD als mondstuk is het vervangen van de buis te allen tijde mogelijk.

    Tip:

    Geschikte schroefdraadadapters en verlengstukken zie 319476 resp. 319477.