Koelvloeistofnippel MiniKD met kogelaansluiting 10X50

Artikelnummer: 319470 10X50
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type × buislengte Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type MiniKD
    Pijpdoorlaat-⌀ 4 mm
    Lengte buis 50 mm
    Kogel-⌀ 10 mm
    Uitvoering Kogelkop
    Inwendige koeling ja
    Producttype Koelvloeistofnippel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 319470 10X50
    EAN/GTIN 4260711110375
    Nummer fabrikant TOP52GR14,5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor een gerichte koeling en smering aan de snijkant resp. afvoer van de spanen.
    Edelstalen uitvoering, de flexibele buis kan naar de snijkant worden gebogen. Druk tot maximaal 10 bar.
    Speciaal voor compacte VDI- en BMT-houders met koelvloeistofboring.
    De MiniKD is speciaal ontwikkeld voor gebruik in compacte VDI-houders, maar is ook geschikt voor vele andere gereedschapshouders met externe koeling. Deze wordt gekenmerkt door een eenvoudige bediening en een perfect instelbare koelvloeistofleiding. De montage is zeer eenvoudig.

    Omschrijving:

    De MiniKD is een koelvloeistofnippel en bestaat uit een edelstalen kogel resp. schroefdraad en een buis van een flexibel verbandmateriaal. De onderdelen zijn stevig met elkaar verbonden.

    Tip:

    Geschikte schroefdraadadapters en verlengstukken zie 319476 resp. 319477.