{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijrichting | links | |
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Schacht-⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Afkoppellengte L1 | 80 mm | |
Schachtlengte Ls | 53 mm | |
Totale lengte L2 | 139 mm | |
Radius R | 1,2 mm | |
C | 1,5 mm | |
Verplaatsing Z ten opzichte van as | 16 mm | |
Binnendraaidiepte tot | 5×D | |
Trilling | gedempt | |
Producttype | Boorstangstabilisator |
Artikelnummer | 319463 16L | |
EAN/GTIN | 4062406309343 | |
Nummer fabrikant | 319463 16L |