Boorstanghouder Vorm E2, VDI 16, Boring d2 (H7): 6mm

Artikelnummer: 319305 6
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boring d2 (H7) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H7) 6 mm
VDI-grootte VDI 16
d6 40 mm
l6 44 mm
l7 34 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 16
Koelkanaaldraad M5
Spanschroef-schroefdraad M6
Producttype VDI-boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319305 6
EAN/GTIN 4062406745868
Nummer fabrikant 319305 6

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inzetgehard HRC 58+/-2.
  • Alle functievlakken geslepen.
  • Doorboorde VDI-schacht.
  • Met twee kogelspuitmonden.

Voordeel:

  • Ook geschikt voor langere boorstangen.
  • Individuele lengte-instelling van de boorstangen.

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstanghouder.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.