Snelwisseladapter-montageblok 25

Artikelnummer: 319293 25
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ER-spantang Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snelwisseladapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319293 25
EAN/GTIN 4045197922946
Nummer fabrikant 319293 25

Omschrijving

Uitvoering:

Boorstangsnelwisselsysteem.
Voor een eenvoudige montage worden de snelwisseladapters in een montageblok geplaatst. Voor opname in een instelapparaat met SK50-spindel.

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstangen.

Tip:

Geschikt montagehulpmiddel 319299, zie reservedelenlijst.
Vooraf instellen bijvoorbeeld via GARANT nr. 354760 VG1 of 355010 VGBASIC met reductiestuk nr. 354773 (huls nr. 313291 gr. 25 met extra reductiestuk nr. 319426; 319428 resp. in gr. 40/32).