{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
Boring d2 (H7) | 32 mm | |
VDI-grootte | VDI 30 | |
d8 | 65 mm | |
l6 | 130 mm | |
l7 | 120 mm | |
l8 | 80 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Schroefdraad M | M 14×1,5 | |
Producttype | VDI-boorstanghouder |
Artikelnummer | 319275 32 | |
EAN/GTIN | 4045197782434 | |
Nummer fabrikant | 319275 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Boorstanghouder gesleufd Vorm E2, VDI 30, Boring d2 (H7): 32mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 170,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 178,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
74,40 €
€ 64,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
76,60 €
€ 64,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 105,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 20 | VDI 50 |
Vorm | E | E | E | E | E |
VDI-grootte | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 20 | VDI 50 |
Boring d2 (H7) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
l6 | 130 mm | 130 mm | 75 mm | 75 mm | 90 mm |
l7 | 120 mm | 120 mm | 61 mm | 61 mm | 76 mm |
Producttype | VDI-boorstanghouder | VDI-boorstanghouder | VDI-boorstanghouder | VDI-boorstanghouder | VDI-boorstanghouder |