GARANT Master Eco boorstanghouder Vorm E2, VDI 30, Boring d2 (H7): 16mm

Artikelnummer: 319225 16
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boring d2 (H7) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H7) 16 mm
VDI-grootte VDI 30
d7 16,5 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 30
⌀ D6 68 mm
⌀ D8 62 mm
⌀ H3 23,5 mm
⌀ H1⌀ H1 28 mm
⌀ L3 22 mm
⌀ L6 65 mm
⌀ L7 92,5 mm
Producttype VDI-boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319225 16
EAN/GTIN 4067263107859
Nummer fabrikant 319225 16

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inzetgehard HRC 58+/-2.
  • Alle functievlakken geslepen.
  • Doorboorde VDI-schacht.
  • Met twee kogelspuitmonden.

Voordeel:

  • Ook geschikt voor langere boorstangen.
  • Individuele lengte-instelling van de boorstangen.

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstanghouder.