Wisselplaatbooropname Vorm E1 16 mm

Artikelnummer: 319205 16
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boring d2 (H6) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Vorm E
    Boring d2 (H6) 16 mm
    VDI-grootte VDI 40
    Buiten-⌀ d3 36 mm
    d6 83 mm
    l1 -0,2 67 mm
    l2 54 mm
    Kleurcode VDI-schacht VDI 40
    Koelkanaaldraad M8
    Spanschroef-schroefdraad M10×1
    Producttype VDI-gereedschapsopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 319205 16
    EAN/GTIN 4062406755263
    Nummer fabrikant 319205 16

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

    Norm:

    DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.