Eco basisopname axiaal, voorwaarts 40/20 mm

Artikelnummer: 319195 40/20
Korting
549,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀d1/gereedschapschacht (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-vierkant 20 mm
Schacht-⌀ d1 40 mm
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319195 40/20
EAN/GTIN 4045197639851
Nummer fabrikant 319195 40/20

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inzetgehard 58 HRC ± 2.
  • Alle functievlakken geslepen.
  • Met kogelspuitmonden.

T.b.v.:

voor MAZAK QuickTurn Nexus 100IIM / MS / MY / MSY.
voor MAZAK QuickTurn Nexus 200IIM / 250IIM / MS / MY / MSY (16-voudig).