{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 105 mm | |
b2 | 50 mm | |
Schachtbreedte b3 | 25,5 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 85 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 50 | |
Producttype | VDI-multi-opname |
Artikelnummer | 319190 50 | |
EAN/GTIN | 4045197955098 | |
Nummer fabrikant | 319190 50 |