Eco-gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts 20 mm

Artikelnummer: 319161 20
Korting
128,50 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Vorm C
Schacht-⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Schachtbreedte b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 20
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319161 20
EAN/GTIN 4045197523761

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inzetgehard HRC 58 ±2.
  • Alle functievlakken geslepen.
  • Met kogelspuitmonden.

GARANT Eco − Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT Eco − systeem steekdraaihouders nr. 273830273891 en GARANT Eco − basishouder voor het afsteken nr. 273651.

Toepassing:

voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.