Uitvoering:
- Biedt een gereedschapspecifieke handbediende Y-as (±1 mm).
- Met beweegbare uitlijnpen, zodat er geen uitlijnstrips meer nodig zijn.
- Eenvoudige omschakeling van interne op externe koelvloeistoftoevoer.
Het is voor het eerst gelukt een basisopname te ontwerpen, die zowel op schijfrevolvers als sterrevolvers kan worden gebruikt. Onafhankelijk van het desbetreffende uitlijnmechanisme.
Modulair opgebouwd systeem.
Voordeel:
- Minder slijtage aan de snijkant.
- Spaart kosten en tijd uit.
- Hoogte- en rotatieverstelling (standuitlijning).
- Basishouder op alle VDI en Mazak machines bruikbaar.
- Modulair, één basishouder vele opzetopties.
- Zeer hoge dempingseigenschappen.
- Elk gereedschap met rechtstreekse IK-koppeling.
- Kostenreductie door efficiënt voorraadbeheer.
- Hogere productiviteit door verbeterde positionering.
Toepassing:
Geschikt voor ster- en schijfrevolvers.