Eco-afsteekzwaardhouder Type 2, Uitvoering: RL

Artikelnummer: 319141 RL
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte B 83 mm
Hoogte H1 14,5 mm
Hoogte H2 65 mm
Radius R1 117 mm
Radius R2 50 mm
Uitvoering RL
Producttype Afsteekhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319141 RL
EAN/GTIN 4045197781093
Nummer fabrikant 319141 RL

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke constructie in 4 uitvoeringen en 180° verdraaid monteerbaar voor normaal gebruik of omgekeerd gebruik (boven het hoofd). Optimale gereedschapcombinatie voor af- en insteekbewerkingen tussen of nabij de hoofd- en tegenspindel bij een minimale uitsteeklengte.

Toepassing:

Voor gebruik op sterrevolvers en in freesspindels van draai- en freesbewerkingscentra.
Voor het inzetten van Eco-steekzwaarden nr. 273864273866, nr. 273562 en 273564.

Tip:

Kkoelmiddeloverdracht aan de zijkant voor ECO-steekzwaard.
Uitvoering RR en LR voor het gebruik van steekzwaard nr. 273864. Uitvoering RL en LL voor steekzwaard nr. 273865. Uitvoering RR en LL voor steekzwaard nr. 273866.
Geschikte spanklemstukken nr. 279840 2 en geschikte schroeven nr. 279815 14. Zie reserveonderdelenlijst.
De steekbeitelhouders nr. 273562 en 273564 kunnen alleen op de houders RR en LL worden gebruikt.