VDI-koelvloeistofleiding V2A, Type: 6X100

Artikelnummer: 319118 6X100
op aanvraag
Op voorraad
586 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M6
Inwendige koeling ja
Totale lengte 100 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 40
Producttype Koelvloeistofslang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319118 6X100
EAN/GTIN 4045197313935
Nummer fabrikant TOP52GR13,5

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een gerichte koeling en smering aan de snijkant resp. afvoer van de spanen.

Toepassing:

In VDI-opnames in kogelspuitmonden met metrische schroefdraad.

Materiaal:

Edelstaal V2A (niet roestend).