{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | C | |
Schacht-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Schachtbreedte b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319111 40 | |
EAN/GTIN | 4045197523754 | |
Nummer fabrikant | 319111 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Eco-gereedschapsopname vorm C2 axiaal, links 40 mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
182,83 €
€ 121,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 161,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Schachtbreedte b3 | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Vorm | C | C | C |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Schacht-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |