Gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts 20 mm

Artikelnummer: 319100 20
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Vorm C
Schacht-⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Schachtbreedte b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 20
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319100 20
Nummer fabrikant 319100 20

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inzetgehard HRC 58 ±2.
  • Alle functievlakken geslepen.
  • Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts 20 mm

Gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts 20 mm

op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 41,50
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
128,50 €
€ 51,10
b1 52 52
b2 27 27
Vorm C C
h1 16 16
h5 25 25
l1 55 55
Schacht-⌀ d1 20 20

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.